BRADY GHS Pictogram Label (Label Bahaya GHS)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
Manufacturer Part NumberOR20410

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Label Adhesive Adhesive Adhesive Material Acrylic Adhesive Properties Permanent Adhesive Background Color Black Red on White Hazard Communication Standard GHS Height 2 in Kit Contents Not Applicable Lamination Type Not Laminated Language No Text Material Paper Material Properties Not Applicable Maximum Service Temperature 149 Degrees F Minimum Service Temperature -40 Degrees F Mounting Type Adhesive Package Type Card Preprinted Images Health Hazard Pictogram

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan