SHURTAPE Floor Marking Tape

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
UNSPSC31201520
Glow In The DarkNo
Imperial Tape Length (ft)108
Imperial Tape Width (inch)2
Message LegendNo Legend
Product FormContinuous Roll
Retroreflective GradeNot Retroreflective
StandardsCID A-A-1689B, Type 1, Class 2
Tape Backing MaterialVinyl

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Floor Marking Tape Continuous Roll Solid Yellow 2 in 108 ft 4 17/32 in 5.2 mil Vinyl Legend No Legend Glow In The Dark No Retroreflective Grade Not Retroreflective Package Quantity 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait