STI Firestop Pillows, Plugs, Sheet & Wrap

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46191503
Fire Resistance TypeIntumescent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Firestop wraps protect critical equipment, pipes, ducts, and cables from damage caused by heat and fire.
Feature
Firestop Sheet Fire Rating 4 hr Fire Resistance Type Intumescent Firestop Type Tape Overall Width 2 in Roll Length 30 ft Color Silver Outer Material Intumescent Sheet Length Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan