GLEASON Festoon System Component (Konektor Kabel Datar / Cable Connector)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31151704

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cable connectors for festoon systems link electrical cables together in festoon systems.
Feature
Flat Cable Connector Product Type Connector Compatible Cable Type Flat Compatible I-Beam Size Not Applicable Minimum Compatible Flat Cable Height 16 in Maximum Compatible Flat Cable Height 0.45 in Minimum Compatible Flat Cable Width 0.59 in Maximum Compatible Flat Cable Width 1.06 in Minimum Compatible Round Cable Diameter Not Applicable Maximum Compatible Round Cable Diameter Not Applicable Color Gray Material Plastic Standards CSA UL Listed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan