MEDSOURCE Emergency Oxygen Accessories

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
StandardsFDA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lever chain hoists are hand-operated and raise, lower, or pull loads.
Feature
Chemetron Adapter Material Aluminum Length 2 1/2 in Width 7 in Height 3 in For Use With Flow Meters Oxygen Regulators Number of Settings 0 Standards FDA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan