ZING Electrical-Plug Lockout Device

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp719.900
Spesifikasi
UNSPSC46171511
For Plug Type2-Prong; 3-Prong
HeaderDanger
LabelingLabel Included
Lockout MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These lockout devices secure the entire plug end of a power cord to ensure it can't be plugged in and equipment energized.
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Plug Lockout Plug Lockout Type Universal Plug Lockout Encasing Lockout Yes For Maximum Cord Diameter 1 1/4 in For Maximum Padlock Shackle Diameter 5/16 in For Maximum Plug Length 7 in For Maximum Plug Diameter 4 in For Plug Type 2-Prong 3-Prong Lockout Color Red Lockout Material Plastic Maximum Number of Padlocks 6 For Amperage 15/50 A For Voltage 120V AC 250V AC Header Danger Includes Instruction Label Labeling Label Included Language English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan