Eagle Drum Funnel & Accessories

Sebelum PPN:
Rp739.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC40141735
ColorYellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Funnel Cover Color Yellow For Use With Drum Funnel Model 166 Eagle Drum Funnel with Screen Model 1662 Overall Height 5 in Overall Length 18 in Overall Width 18 in Product Type Drum Funnel Cover Screen Hole Diameter Not Applicable Material High Density Polyethylene

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan