BRADY Cartridge Label Thermal-Transfer (Label printer cartridge)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cartridge Label For Print Method Thermal-Transfer Resistance Properties Chemical-Resistant Corrosion-Resistant Humidity-Resistant Smear-Resistant UV-Resistant Weather-Resistant Material Series B-342 Double-Sided Printable No Label Material Polyolefin Maximum Wire Diameter 0.15 in Minimum Wire Diameter 0.06 in Maximum Wire Gauge 10 AWG Minimum Wire Gauge 20 AWG Compatible Grainger Part Number 21U174 21U176 21U177 21U178 21U179 21U180 810HX3 810HX4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan