STRANCO INC Label & Tag Calibration (Penanda Kalibrasi)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC55121606
AdhesiveAdhesive
Adhesive MaterialAcrylic
Adhesive TypePermanent Adhesive
LanguageEnglish
MaterialPolyester
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Calibration Label Adhesive Adhesive Adhesive Material Acrylic Adhesive Type Permanent Adhesive Label Color Orange Label Diameter Not Applicable Label Height 5/8 in Label Material Polyester Label Shape Rectangle Label Width 1 1/2 in Language English Number of Labels 350 Preprinted Legend Tested Range_______To_______ID#_______Date Product Type Calibration Label Subject Matter Calibration Standards ISO Quality Write on Surface Yes Package Quantity 350

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan