ELECTROMARK Label & Tag Calibration (Penanda Kalibrasi)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
UNSPSC55121606
AdhesiveAdhesive
Adhesive MaterialAcrylic
Adhesive TypePermanent Adhesive
LanguageEnglish
Product TypeCalibration Label

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Calibration Label Adhesive Adhesive Adhesive Material Acrylic Adhesive Type Permanent Adhesive Label Color Red on White Label Diameter Not Applicable Label Height 3/4 in Label Material Vinyl Label Shape Square Label Width 3/4 in Language English Number of Labels 200 Product Type Calibration Label Subject Matter Warranty Void Package Quantity 200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan