ELECTROMARK Blank Write-On Label & Tag

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp769.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Label ShapeRectangle
MaterialCardstock
Number of Labels100
Product TypeTag
Size (WxH) (inch)2-7/8x5-3/4
Subject MatterBlank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tag Compatible Tag Holder Mfr Part Number Not Applicable Compatible Tag Insert Mfr Part Number Not Applicable Header Wording (Reverse Side) No Header Header Wording No Header Height 5 3/4 in Number of Tags 100 Preprinted Images (Reverse Side) Not Applicable Preprinted Images Not Applicable Preprinted Legend Not Applicable Preprinted Legend (Reverse Side) Not Applicable Product Type Tag Subject Matter Blank Tag Color Red Tag Diameter Not Applicable Tag Material Cardstock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan