C.H. HANSON Blank Valve Tag (Label Penanda Katup)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Character TypeBlank
Chemical ResistantNo
Corrosion ResistantYes
Graffiti ResistantNo
Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
Number SequenceNot Numbered
Printed LanguageNo Text
Thickness (inch)0.04
UV ResistantYes
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Blank Tag Tag Shape Round Character Type Blank Number Sequence Not Numbered No Text Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan