CONDOR Ball Valve Lockout Device

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171511
Lockout ColorRed
StandardsOSHA 1910.147

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ball Valve Lockout For Handle Type T-Handle For Maximum Handle Thickness 7/16 in For Maximum Handle Width 2.5 in For Maximum Padlock Shackle Diameter 5/16 in For Maximum Pipe Size 3 in For Minimum Pipe Size 1 1/4 in Maximum Number of Padlocks 1 Lockout Color Red Lockout Material Steel Maximum Temperature 200 Degrees F Minimum Temperature -20 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan