NEWLIFE ECO-PRO BY GELPRO Anti Fatigue Mat Black

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC52101510
ColorBlack
Mat Product TypeAntifatigue Mat
Surface DesignBrushed Finish
Thickness (inch)3/4
Weight (lbs)6
Width (inch)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Antifatigue Mat Width 20 in Thickness 3/4 in Surface Design Brushed Finish Length 2 ft 6 in Mat Product Type Antifatigue Mat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan