Fluimac Pump Diaphragm Air Operated Double (Pompa Diafragma)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900 - Rp63.999.900
Spesifikasi
DiaphragmSantoprene
BallsPTFE
Casing MaterialPolypropylene
Max. Delivery Head (m)80
Max. Suction Lift Dry (m)5
Max. Suction Lift Wet (m)9.8
Maximum Air Pressure (bar)8
Temperature (°C)-4~+65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan