SUNTEX Resistivity Sensor

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Type2-Electrode Sensor
Body MaterialCPVC
Compatible Bypass Chamber8-TF02, Compatible T-Connector: 8-TF01
Compatible Cable Length5m (8-105), 10m (8-110), 20m(8-120), 30m(8-130)
Electrode ManualTitanium, CPVC
Pressure0~7 bar at 25°C(77°F)
Process Connection (inch)3/4 NPT
Temperature SensorNTC 30K
Working Temperature (°C)0~70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan