BRADY Write-on NFPA Sign & Label (Tanda Terkait Bahan Kimia)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Label Adhesive Adhesive Adhesive Material Acrylic Adhesive Properties Permanent Adhesive Background Color White Hazard Communication Standard GHS Height 1 in Kit Contents Not Applicable Lamination Type Not Laminated Language English Material Paper Material Properties Not Applicable Maximum Service Temperature 149 Degrees F Minimum Service Temperature -40 Degrees F Mounting Type Adhesive Package Type Roll Preprinted Text Chemical Name Owner Date Product Type GHS Label

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan