VITAL ID Worker Emergency Identification

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC55121802
Attaches ToBelts; Boots; Fall Restraints; Key Rings; Lanyards; Shoes; Straps
ColorWhite
Height (inch)2-23/64
MaterialPlastic
Product TypeWorker ID Card
WaterproofWater Resistant
Width (inch)1-3/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Worker ID Card Height 2 23/64 in Width 1 3/16 in Attaches To Belts Boots Fall Restraints Key Rings Lanyards Shoes Straps Water Resistant Material Plastic Color White Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan