BRADY Wire and Cable Label (Penanda Kabel)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wire and Cable Label For Print Method Thermal-Transfer Resistance Properties Chemical-Resistant Corrosion-Resistant Humidity-Resistant Smear-Resistant UV-Resistant Weather-Resistant Material Series B-342 Double-Sided Printable No Label Material Polyolefin Maximum Wire Diameter 0.15 in Minimum Wire Diameter 0.06 in Maximum Wire Gauge 10 AWG Minimum Wire Gauge 20 AWG

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait