Qorpak Weighing Boat and Dish

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
UNSPSC41111515
Capacity (ml)60
ColorSilver
Diameter (mm)57
MaterialAluminium
Product TypeWeigh Dish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Weigh Dish Capacity 60 mL Silver Diameter 57 mm Aluminum Package Quantity 1000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan