SOUND CURTAINS Sound Proofing and Acoustical Absorption Product (Peredam Suara dan Getaran)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30141601
ColorGray
Resistant ToFire
Temperature Range (°F)-20 to 180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Acoustic Sound Curtain Width 48 in Length 96 in Thickness 1 in Color Gray Noise Reduction Coefficient (NRC) 0.75 Material Fiberglass Vinyl Temp Range -20 Degrees to 180 Degrees F Resistant To Fire Coverage 32 sq ft Standards ASTM E-84 STC rating 29 Includes Grommets Hook-and-Loop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan