SAN JAMAR Ice Pack Reusable (Kantong Es)

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
UNSPSC42142111
ColorWhite
Height (inch)1-1/2
Length (inch)7
Manufacturer Part NumberB6180GR
Product TypeReusable Ice Pack
Width (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reusable Ice Pack Height 1 1/2 in Width 6 in Length 7 in White Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait