STANLEY ROAMALERT Resident Tag and Pendant

Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC42142303
ColorGray
For use withRoam Alert System
Height (inch)39/64
Length (inch)1-5/64
Width (inch)1-5/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Non-Pulse Tag Length 1 5/64 in Width 1 5/32 in Height 39/64 in For Use With Roam Alert System Color Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan