MAXTEC Pulse Oximeter

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
UNSPSC42181801
Battery SizeAAA
Display TypeColor OLED
For use withPatient
Length (inch)2-9/32
MaterialPlastic
MeasuresSpO2 and Pulse Rate
Number of Batteries2
Product TypePulse Oximeter
Test LocationFingertip
Width (inch)1-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pulse Oximeter Test Location Fingertip Display Type Color OLED Material Plastic Battery Size AAA Number of Batteries 2 Length 2 9/32 in Height 1 21/64 in Width 1 1/4 in Measures SpO2 and Pulse Rate For Use With Patient

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan