STANLEY ARIAL Patient Monitor

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
UNSPSC42143607
Battery Type1.3Ah Lithium
ColorGray
For use withArial(R) Nurse Call System
Height (inch)3-1/4
IncludesBattery
Length (inch)1-1/2
Voltage (V)3 V
Width (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clearview totes with snap-on lids are see-through to provide visibility to their contents without opening the tote.
Feature
Replacement Battery Height 1 7/20 in Voltage 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan