SCEPTER Non Insulated Water Jug (Jerigen)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC49121510
Capacity (gal)5
ColorSand
Height (inch)18-51/64
Length (inch)13-45/64
MaterialHigh Density Polyethylene
StandardsMIL-DTL-43613E
Width (inch)6-51/64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Water Container Capacity 5 gal Height 18 51/64 in Length 13 45/64 in Width 6 51/64 in High Density Polyethylene Sand Standards MIL-DTL-43613E

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan