SALSBURY INDUSTRIES Mailbox Post

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
UNSPSC24112407
Depth (inch)3-1/2
FinishPowder Coated
Post MaterialAluminium
Width (inch)3-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
D0578 Mail Chest Pedestal Type Mail Chest Color Black Height 48 in Depth 3-1/2 in Width 3-1/2 in Mounting In Ground Finish Powered Coated For Use With 3YNX7 Post Material Aluminum Post Thickness 1/8 in Net Weight 20 lb.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan