Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC46171509
ColorSilver/Black
Depth (inch)2
Locking TypeCombination
MaterialZinc Alloy
Product TypeLock Box
Weather ResistantYes
Width (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lock Box Surface Mounting Type Combination Locking Type Key Capacity 7 Weather Resistant Yes Height 4 3/4 in Width 3 in Depth 2 in Zinc Alloy Silver/Black Includes (4) Mounting Screws Reset Tool

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait