ABUS Lock Box

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC46171509
ColorSilver/Black
Depth (inch)1-3/4
Key Capacity20
Locking TypeCombination
MaterialMetal
Product TypeLock Box
Weather ResistantNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lock Box Surface Mounting Type Combination Locking Type Key Capacity 20 Weather Resistant No Height 4 3/4 in Width 3 1/8 in Depth 1 3/4 in Metal Silver/Black Includes Mounting Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan