WINLAND ELECTRONICS Water Detectors

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
UNSPSC41111932

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sensors replace worn or broken sensors in existing water detectors.
Feature
Water Surface Unsupervised Sensor Compatible Manufacturer Part Number WB200 WB350 WB800 Mounting Location Surface Sensor Unit Depth 2 in Sensor Unit Height 0.88 in For Use With WaterBug(R) Power Cord Length 15 ft Product Type Water Unsupervised Sensor Supervised Sensor No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan