LIQUIDYNAMICS INC. Vent Valves

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
UNSPSC40141609
Body MaterialAluminium
Connection TypeMNPT
Inlet Size (inch)3
Manufacturer Part Number901946
Maximum Pressure2.5
Min. Pressure0.5
Product TypeTank System Vent Valve
Temperature Range (°F)0 to 140
Vent Dia. (inch)3
Vent Height (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For use in water distribution and steam systems, these vent valves can help to eliminate pockets of air.
Feature
Tank System Vent Valve Inlet Size 3 in Body Material Aluminum Connection Type MNPT Max Pressure 2.5 psi Min Pressure 0.5 psi Temp Range 0 Degrees to 140 Degrees F Vent Dia 3 in Vent Height 6 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan