HUDSON VALVE Valve Accessories

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
UNSPSC40141616
Accessory TypeFloat Valve Mounting Bracket
Body MaterialPlastic
For use withV-S and VHT-S
Manufacturer Part NumberBB03-S
Size (inch)5-1/2x6x1-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Float Valve Mounting Bracket Size 5 1/2 x 6 x 1 3/4 in Body Material Plastic For Use With V-S and VHT-S

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan