SPEEDCLEAN Tube and Coil Cleaning Equipment Accessories

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stainless Steel 3-ft. Sectional Wand 90 Degrees Fan Spray For Use With 5AEU1 CoilJet Material Stainless Steel Length 36 in Max Flow GPM 0.5 gpm Max Fluid Temp (F) 200 Degrees F Max Pressure (PSI) 200 psi Inlet Port (In.) - Lance Length (In.) 36 in Includes Quick-Connect Fitting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan