NU-CALGON Tube and Coil Cleaning Equipment Accessories

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47131605
Accessory TypeCoil Cleaning Bag
For use with43GW91; 454H41
MaterialPlastic
Type (°)360
Width (inch)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Coil Cleaning Bag XL 360 Degrees For Use With FFHP123WS2 FFHP183WS2 FFHP302WQ2 FFHP362WQ2 MW18Y3J Material Plastic Width 62 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan