WEATHERHEAD Truck Valves

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC26101743
Body MaterialForged Brass
Handle MaterialSteel
Maximum Pressure200
Overall Width (inch)2-1/4
Seal MaterialBuna-N
Temperature Range (°F)-40 to 250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Truck Valve Connection Type MNPT x Hose Pipe Size 3/8 in Hose Inside Dia 5/8 in Overall Height 3 in Overall Width 2 1/4 in Body Material Forged Brass Handle Material Steel Max Pressure 200 psi Temp Range -40 Degrees to 250 Degrees F Seal Material Buna-N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan