COOL-LINE Temperature & Humidity Sensors

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
UNSPSC41112107
Display TypeNone
Maximum Operating Temperature (°F)300
Minimum Operating Temperature (°F)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Temperature Sensor Display Type None Output 250V 28V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait