SPEARS Stop and Waste Valves

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp279.900
Spesifikasi
UNSPSC40141609
Body MaterialCPVC
Handle MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stop and Waste Valve Body Material CPVC Connection Type Slip x Slip Pipe Size 1/2 in Max Pressure 100 psi Max Temp 180 Degrees F Handle Material ABS Standards ASTM D2846 NSF Listed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan