DAYTON Solenoid Valve Coils

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp639.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
UNSPSC40141605
NEMA Rating1
StandardsUL Listed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These compact, fast-switching coils convert electrical energy into linear motion to control the opening and closing of solenoid valves.
Feature
Solenoid Valve Coil Solenoid Valve Coil Voltage 208/240V AC Watts 12 W Coil Insulation Class H Coil Enclosure General Purpose Junction Box Inrush VA - 50/60 Hz NEMA Rating 1 Electrical Connection 6 in Leads For Use With Dayton Solenoid Valve Bodies Only Standards UL Listed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan