WATCO Sink Drain (Saringan Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC40141701
FinishChrome
Pipe Diameter (inch)1-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Trip Lever Linkage Product Type Trip Lever Linkage Includes Brass Linkage Drop Cylinder Finish Chrome Application Tub Drain Overall Length 9 in Material Brass Color Brass Ligature Resistant No Fits Pipe Size 1 1/4 in Fits Drain Size 1 1/2 in Connection Type Bolt-In

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan