DAYTON Kipas Exhaust & Supply Panel Reversible (Kipas Ventilasi)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101502
Blade MaterialAluminium
Frame MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Direct-drive reversible panel fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive reversible panel fans. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft, which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan.
Feature
Exhaust/Supply Fan Blade Diameter 20 in Blade Material Aluminum Exhaust Airflow @ 0.000 in SP 2 858 cfm Frame Finish Galvanized Frame Material Steel Includes Reversing Switch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan