CASH VALVE Relief Valves

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141606
Body MaterialBronze
Outlet TypeFNPT
Test LeverNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adjustable Back Pressure Relief Valve Body Material Bronze Inlet Type FNPT Outlet Type FNPT Inlet Size 1 in Outlet Size 1 in Factory Set Pressure 400 psi Disc Material Metal Overall Height 9 3/4 in Application Liquids Overall Length 4 1/2 in Seat Material Bronze Spring Material Stainless Steel Temp Range 40 Degrees to 450 Degrees F Test Lever No Standards ASME Section IV CRN CSA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan