PRO-SET Refrigerant Evacuation Pumps

Sebelum PPN:
Rp8.399.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151502
Body MaterialAluminium
Cord (ft)6
Frequency (Hz)50/60
IncludesOil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vacuum Pump 4 cfm Displacement 1/4 hp HP Inlet Port Size 1/2 in ACME 1/4 in Flare Voltage 115V AC Amps AC 2.5 A 50/60 Hz Hz 100 micron End Vacuum Overall Length 11 in Overall Height 9 3/8 in Overall Width 4 3/4 in Weight 11 lb Oil Capacity 10 oz Cord 6 ft Body Material Aluminum Includes Oil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan