SUPCO Refrigerant Cap Locks

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171511
ColorBlack
Length (inch)1/2
MaterialThermoplastic
Refrigerant TypeUniversal
Thread Size (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Refrigerant Cap Locks Refrigerant Type Universal Thread Size 1/4 in Length 1/2 in Color Black Material Thermoplastic Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan