Hayward Pressure Regulators

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141606
Body MaterialPVC
Connection TypeFNPT
Gauge Port Size (inch)1/4
Maximum Pressure150
Maximum Temperature (°F)140
Pressure Adjustment Range5 to 75
Product TypePressure Regulator
Seal MaterialFPM
SeriesPR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pressure Regulator Series PR Body Material PVC Inlet Size 1 in Outlet Size 1 in Length 5 1/2 in Height 14 in Connection Type FNPT Pressure Adjustment Range 5 to 75 psi Gauge Port Size 1/4 in Seal Material FPM Max Temp 140 Degrees F Max Pressure 150 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan