CASH ACME Pressure Regulators (Regulator Tekanan Air)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
UNSPSC41112404
ApplicationWater
Connection TypeNPT
Maximum Temperature (°F)180
Product TypePressure Regulator

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pressure Regulator Series EB-75 Body Material Iron Inlet Size 1/2 in Outlet Size 1/2 in Length 3 3/4 in Height 4 3/8 in Application Water Connection Type NPT Pressure Adjustment Range 10 to 70 psi Max Temp 180 Degrees F Max Pressure 300 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan