TITAN Powered Striping and Marking Machines

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31211908
For use withLatex Traffic Paint
Holds (gal)5 of Material
IncludesLX-40 Spray Gun
Overall Length (inch)46
Paint Sprayer Sub-BrandPowrliner 850
Product TypeAirless Line Striper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Airless Line Striper Powrliner 850 Overall Length 46 in Holds 5 gal of Material For Use With Latex Traffic Paint Includes LX-40 Spray Gun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan