AIRCARE Humidifier Portable (Pelembap Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
UNSPSC40101903
StandardsETL Listed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultrasonic humidifiers vaporize water and release the vapor into the surrounding air to increase the ambient humidity in the area. These units do not have a fan, so they create less noise than evaporative humidifiers.
Feature
Portable Humidifier Max Square Foot Capacity 360 Voltage 120 V AC 18 Watts Height 9 37/64 in Width 6 1/2 in Depth 6 1/2 in Max Runtime 12 hr Drain Type Pour-In Number of Speeds Variable Cord Length 60 in Color White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan