POWERS CONTROLS Pneumatic Damper Actuator (Aktuator Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31251504
For use withDampers or Air Valves
Maximum Air Pressure30
ProvidesModulating or Two Position Control

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pneumatic Actuator Operating PSI Range 8 to 13 Max Air Pressure 30 psi Stroke 4 in Nominal Spring Range 8 to 13 psi Mounting Type Pivot Net Force Exerted @ 0 PSI 8-13 psi Length 14 in Width 7 3/16 in Height 7 1/8 in Provides Modulating or Two Position Control For Use With Dampers or Air Valves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait