JOHNSON CONTROLS Pneumatic Damper Actuators

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp41.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pneumatic Damper Actuator Operating PSI Range 0 to 25 Max Air Pressure 25 psi Stroke 6 in Nominal Spring Range 8 to 13 psi Mounting Type Pivot Net Force Exerted @ 0 PSI 491 Net Force Exerted @ 18 PSI 1 835 Length 15 3/4 in Width 12 in Height 28 in Provides Gradual or Positive Actuation of large Dampers For Use With Dampers Includes Swivel Mount Bracket Clevis And Crank Arm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan