GRUVLOK Plumbing Parts (Komponen Instalasi Pipa)

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC31181502
ComplianceASTM D2000; NSF Certified
Package Quantity1
Product TypeGasket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gasket Grade EP Size 4 in Material of Construction EPDM Temp Range -40 Degrees to 250 Degrees F For Use With Mfr No 0390003085 and Mfr No 0390013548 Compliance ASTM D2000 NSF Certified

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan